TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Gabelschlüsel für M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936174
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411300
Sonepar Artikelnummer
120875600
Hersteller Artikelnummer
6936174
Hersteller Typ
WRENCH-M12/SIZE 14MM
Hersteller Artikel Nr.:
6936174
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.052 kg
Gabelschlüssel, für M12 (SW14), 1x Gabelschlüssel SW14, Für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern


