TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Gabelschlüsel für M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936175
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411317
Sonepar Artikelnummer
120876050
Hersteller Artikelnummer
6936175
Hersteller Typ
WRENCH-FW/SIZE 17MM
Hersteller Artikel Nr.:
6936175
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.053 kg
Gabelschlüssel, für M12 konfektionierbare Steckverbinder und Y-Verteiler (SW17), 1x Gabelschlüssel SW17, Für konfektionierbare Steckverbinder mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern


