TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Gabelschlüsel für M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936172
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411287
Sonepar Artikelnummer
120865666
Hersteller Artikelnummer
6936172
Hersteller Typ
WRENCH-M8/SIZE 9MM
Hersteller Artikel Nr.:
6936172
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.048 kg
Gabelschlüssel, für M8 (SW9), 1x Gabelschlüssel SW9, Für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern


