TURCK - Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen, Kennzeichenschilder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936206
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101413687
Sonepar Artikelnummer
120863539
Hersteller Artikelnummer
6936206
Hersteller Typ
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6936206
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Kennzeichenschilder , Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Halogenfrei, Flammwidrig (Brandklasse V0), Temperaturbereich: -40 …+140 °C, RoHS-konform, Einzeilige Beschriftung (Beschriftungstechnik: Plotter, Laser, Tintenstrahl, wasserfester Stift), Verpackungseinheit: 57 Stück im Bogen


