TURCK - Zubehör für Feldbussysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0142
Bemessungsspannung - 250 V
Betriebsspannung - 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101023428
Sonepar Artikelnummer
120872317
Hersteller Artikelnummer
U0142
Hersteller Typ
RSM FKM RKM 57
Hersteller Artikel Nr.:
U0142
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsspannung:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.104 kg


