TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2251-5
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101025606
Sonepar Artikelnummer
120868881
Hersteller Artikelnummer
U2251-5
Hersteller Typ
RKE 57-TR2
Hersteller Artikel Nr.:
U2251-5
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.015 kg
Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand, Ausführung: Kupplung M12 × 1, 5-polig, Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen, Bemessungsspannung: 10…30 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand), Interner Widerstand 120 Omega, 1/2 W, Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP68, IP69K, Temperaturbereich: -40.+80 °C


