TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0102
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101000733
Sonepar Artikelnummer
120876655
Hersteller Artikelnummer
U0102
Hersteller Typ
RSM 57-TR2
Hersteller Artikel Nr.:
U0102
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.066 kg
Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand, Ausführung: Stecker 7/8”, 5-polig, Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen, Bemessungsspannung: 250 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand), Interner Widerstand 120 Omega, 1/2 W, Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67, Temperaturbereich: -40…+80 °C


