Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand, TÜV 03 A

kopierenkopieren
TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand, TÜV 03 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6602560

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332100

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101107845

Sonepar Artikelnummer

120866610

Hersteller Artikelnummer

6602560

Hersteller Typ

RSEV-48TR-EX

Hersteller Artikel Nr.:

6602560

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.021 kg

Busabschlusswiderstand, Ausführung: Stecker M12, 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter, Zum Einsatz in PROFIBUS-PA-Applikationen, Temperaturbereich: -40…+70 °C, Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67, FISCO-konform gemäß IEC TS 60079-27