TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935718
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392098
Sonepar Artikelnummer
120859857
Hersteller Artikelnummer
6935718
Hersteller Typ
FKW4.54-0.5
Hersteller Artikel Nr.:
6935718
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.032 kg


