TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U7834
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 9 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101032932
Sonepar Artikelnummer
120860541
Hersteller Artikelnummer
U7834
Hersteller Typ
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Hersteller Artikel Nr.:
U7834
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.070 kg


