TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UX03817
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 9 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101034868
Sonepar Artikelnummer
120860696
Hersteller Artikelnummer
UX03817
Hersteller Typ
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Hersteller Artikel Nr.:
UX03817
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.054 kg


