TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935250
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101384925
Sonepar Artikelnummer
120861067
Hersteller Artikelnummer
6935250
Hersteller Typ
FSFDW4.54-0.5
Hersteller Artikel Nr.:
6935250
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.036 kg


