TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U9528-103
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101035575
Sonepar Artikelnummer
120862205
Hersteller Artikelnummer
U9528-103
Hersteller Typ
FKV 49-0.3M/M20/C1117
Hersteller Artikel Nr.:
U9528-103
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg


