TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Einbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935916
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406023
Sonepar Artikelnummer
120862668
Hersteller Artikelnummer
6935916
Hersteller Typ
FKW5L
Hersteller Artikel Nr.:
6935916
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


