TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Ethernet Adapter und Wandurchfüh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935264
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101385298
Sonepar Artikelnummer
120874147
Hersteller Artikelnummer
6935264
Hersteller Typ
FKSD-FKSD-44
Hersteller Artikel Nr.:
6935264
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.054 kg


