TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschkupplung mit Litzen, Vord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935753
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392357
Sonepar Artikelnummer
120860072
Hersteller Artikelnummer
6935753
Hersteller Typ
EC-FKDW4.54-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935753
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg
Zubehör für Feldbussysteme, Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage, M12x1-Flanschkupplung, Schutzart IP67, Vorderwandmontage, Anschluss über Litzen, invers kodiert, 5‐polig, Litzenlänge 0.5 m, Frontmontage, drehbares Kontaktteil, metrisches Einschraubgewinde M16 x 1,5, zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen, Leitungslänge 0.5 m