TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschkupplung mit Litzen, Vord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934164
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101354966
Sonepar Artikelnummer
120861333
Hersteller Artikelnummer
6934164
Hersteller Typ
EC-FK12-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934164
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.047 kg


