TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschkupplung mit Litzen, Vord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934165
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101354973
Sonepar Artikelnummer
120871927
Hersteller Artikelnummer
6934165
Hersteller Typ
EC-FKD4.5-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934165
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg


