TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschkupplung mit Lötkontakte,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934495
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101366433
Sonepar Artikelnummer
120870869
Hersteller Artikelnummer
6934495
Hersteller Typ
EC-FK4-L/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934495
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


