TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschstecker mit Litzen, Vorde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934167
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101354997
Sonepar Artikelnummer
120871357
Hersteller Artikelnummer
6934167
Hersteller Typ
EC-FS12-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934167
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.043 kg


