TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschstecker mit Litzen, Vorde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935755
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392371
Sonepar Artikelnummer
120872697
Hersteller Artikelnummer
6935755
Hersteller Typ
EC-FSDW4.54-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935755
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.033 kg
Zubehör für Feldbussysteme, Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage, Ausführung: Stecker M12, invers kodiert, 5‐polig, Litzenlänge 0.5 m, Frontmontage, drehbares Kontaktteil, metrisches Einschraubgewinde M16 x 1,5, zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen, Leitungslänge 0.5 m