TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschstecker mit Litzen, Vorde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934168
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101355000
Sonepar Artikelnummer
120875876
Hersteller Artikelnummer
6934168
Hersteller Typ
EC-FSD4.5-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934168
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.033 kg


