TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Flanschstecker mit Litzen, Vorde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934169
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101355017
Sonepar Artikelnummer
120876017
Hersteller Artikelnummer
6934169
Hersteller Typ
EC-FS8-0.5/16
Hersteller Artikel Nr.:
6934169
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.036 kg


