TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Konfektionierbarer Steckverbinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6914544
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101510812
Sonepar Artikelnummer
120858808
Hersteller Artikelnummer
6914544
Hersteller Typ
BKV4140-0/16
Hersteller Artikel Nr.:
6914544
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
14 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.071 kg


