TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Konfektionierbarer Steckverbinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904701
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Durchmesser des Steckverbinders - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101510805
Sonepar Artikelnummer
120869367
Hersteller Artikelnummer
6904701
Hersteller Typ
BMSS8141-0/9
Hersteller Artikel Nr.:
6904701
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
9 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


