TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Konfektionierbarer Steckverbinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904702
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Durchmesser des Steckverbinders - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101510799
Sonepar Artikelnummer
120871802
Hersteller Artikelnummer
6904702
Hersteller Typ
BMS8141-0/9
Hersteller Artikel Nr.:
6904702
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
9 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


