TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Profibus-Y-Stück, komplett gesch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U3-00770
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101059281
Sonepar Artikelnummer
120875429
Hersteller Artikelnummer
U3-00770
Hersteller Typ
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Hersteller Artikel Nr.:
U3-00770
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.150 kg


