TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2385-8
Bemessungsspannung - 300 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 300 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101023138
Sonepar Artikelnummer
120872218
Hersteller Artikelnummer
U2385-8
Hersteller Typ
RSV-2RKV 48
Hersteller Artikel Nr.:
U2385-8
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
300 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.122 kg


