TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U3-00647
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101196986
Sonepar Artikelnummer
120871202
Hersteller Artikelnummer
U3-00647
Hersteller Typ
FKSDD RJ45SF 44
Hersteller Artikel Nr.:
U3-00647
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg
Adapter und Wanddurchführung ohne Leitung, Zubehör für Feldbussysteme, Industrial Ethernet, Hinterwandmontage, Bemessungsspannung 50 V, M12-Flanschkupplung, gerade, 4-polig, D-codiert, RJ45-Kupplung, gerade, 4-polig, Geschirmt, CAT 5a, RoHS-konform, Schutzart: IP67 (M12), IP20 (RJ45)