TURCK - Zubehör für Feldbussysteme, Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2309-6
Bemessungsspannung - 600 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 600 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101021790
Sonepar Artikelnummer
120875934
Hersteller Artikelnummer
U2309-6
Hersteller Typ
RSF RKF 57/22
Hersteller Artikel Nr.:
U2309-6
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
600 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg


