TURCK - Zubehör, Hochtemperatur-Verbindungskabel, für induktiven Sen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1602407
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101208399
Sonepar Artikelnummer
120860829
Hersteller Artikelnummer
1602407
Hersteller Typ
HTC1102 10M
Hersteller Artikel Nr.:
1602407
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.016 kg
Montagezubehör, Hochtemperatur-Verbindungskabel, für induktiven Sensor bis 250 °C, Leitungslänge10 m, 10 Meter FEP-Kabel, geschirmt, 3 x 0,34 mm2, mit Aluminiumschutzschlauch Ø 8 mm, für Temperaturen bis +250°C , Funktion nur mit Auswertegerät EM30-AP6X2-H1141/S1102 , zum Anschluss an induktive Sensoren bis 250°C


