TURCK - Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545637
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101413601
Sonepar Artikelnummer
120866628
Hersteller Artikelnummer
1545637
Hersteller Typ
RSA-12
Hersteller Artikel Nr.:
1545637
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg
Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber, Isoliereinsatz für Hohlwellendrehgeber ∅ 38mm, Zur thermischen sowie elektrischen Isolation des Drehgebers, Zur Reduktion der Hohlwelle auf ∅ 12mm, Material: Kunststoff, Temperaturbereich -40°…115°C


