TURCK - Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544808
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101259605
Sonepar Artikelnummer
120872410
Hersteller Artikelnummer
1544808
Hersteller Typ
RSA-7
Hersteller Artikel Nr.:
1544808
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg
Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber, Isoliereinsatz für Hohlwellendrehgeber ∅ 38mm, Zur thermischen sowie elektrischen Isolation des Drehgebers, Zur Reduktion der Hohlwelle auf ∅ 12mm, Material: Kunststoff, Temperaturbereich -40°…115°C


