TURCK - Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545465
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101366426
Sonepar Artikelnummer
120875616
Hersteller Artikelnummer
1545465
Hersteller Typ
RSA-10
Hersteller Artikel Nr.:
1545465
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg
Zubehör, Isoliereinsatz, für Hohlwellendrehgeber, Isoliereinsatz für Hohlwellendrehgeber ∅ 38mm, Zur thermischen sowie elektrischen Isolation des Drehgebers, Zur Reduktion der Hohlwelle auf ∅ 25mm, Material: Kunststoff, Temperaturbereich -40°…115°C


