TURCK - Zubehör, Positionsgeber, für Linearwegsensoren LI-Q25L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901044
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101227956
Sonepar Artikelnummer
120858898
Hersteller Artikelnummer
6901044
Hersteller Typ
P3-LI-Q25L
Hersteller Artikel Nr.:
6901044
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.028 kg
Zubehör, Positionsgeber, für Linearwegsensoren LI-Q25L, Freier Positionsgeber, um 90° versetzt verwendbar, Dieser kann in einem Abstandsbereich von 0 bis 4mm vom Sensor entfernt installiert werden


