TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044996
Form - rechteckig
Höhe - 72 mm
Breite - 19 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488449964
Sonepar Artikelnummer
120857552
Hersteller Artikelnummer
3044996
Hersteller Typ
BRT-53X19A
Hersteller Artikel Nr.:
3044996
Form:
rechteckig
Höhe:
72 mm
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 0,19, Reflexionsfaktor 1,4, (Referenz BRT-3)


