TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016164
Form - rund
Außendurchmesser - 84 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488161644
Sonepar Artikelnummer
120857824
Hersteller Artikelnummer
3016164
Hersteller Typ
BRT-3
Hersteller Artikel Nr.:
3016164
Form:
rund
Außendurchmesser:
84 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rund, Reflexionsfläche 1, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


