TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044999
Form - rechteckig
Höhe - 57 mm
Breite - 32.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488449995
Sonepar Artikelnummer
120860935
Hersteller Artikelnummer
3044999
Hersteller Typ
BRT-48X32B
Hersteller Artikel Nr.:
3044999
Form:
rechteckig
Höhe:
57 mm
Breite:
32.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 0,29, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


