TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049808
Form - rechteckig
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488498085
Sonepar Artikelnummer
120861887
Hersteller Artikelnummer
3049808
Hersteller Typ
BRT-92X92C
Hersteller Artikel Nr.:
3049808
Form:
rechteckig
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.064 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 1,5, Reflexionsfaktor 3,0, (Referenz BRT-3)


