TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040071
Form - rechteckig
Höhe - 61 mm
Breite - 51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
105 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488400712
Sonepar Artikelnummer
120863368
Hersteller Artikelnummer
3040071
Hersteller Typ
BRT-2X2
Hersteller Artikel Nr.:
3040071
Form:
rechteckig
Höhe:
61 mm
Breite:
51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


