TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3058979
Form - rund
Außendurchmesser - 84 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
81 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488589790
Sonepar Artikelnummer
120867826
Hersteller Artikelnummer
3058979
Hersteller Typ
BRT-84
Hersteller Artikel Nr.:
3058979
Form:
rund
Außendurchmesser:
84 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


