TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044992
Form - rechteckig
Höhe - 47.5 mm
Breite - 23.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488449926
Sonepar Artikelnummer
120868405
Hersteller Artikelnummer
3044992
Hersteller Typ
BRT-40X23B
Hersteller Artikel Nr.:
3044992
Form:
rechteckig
Höhe:
47.5 mm
Breite:
23.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 0,17, Reflexionsfaktor 1,4, (Referenz BRT-3)


