TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016162
Form - rund
Außendurchmesser - 25.4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488161620
Sonepar Artikelnummer
120869380
Hersteller Artikelnummer
3016162
Hersteller Typ
BRT-1
Hersteller Artikel Nr.:
3016162
Form:
rund
Außendurchmesser:
25.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rund, Reflexionsfläche 0,1, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


