TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049816
Form - rechteckig
Höhe - 84.5 mm
Breite - 84.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488498160
Sonepar Artikelnummer
120869951
Hersteller Artikelnummer
3049816
Hersteller Typ
BRT-77X77C
Hersteller Artikel Nr.:
3049816
Form:
rechteckig
Höhe:
84.5 mm
Breite:
84.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.046 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 1, Reflexionsfaktor 2,0, (Referenz BRT-75)


