TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044995
Form - rechteckig
Höhe - 65 mm
Breite - 32.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
39 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488449957
Sonepar Artikelnummer
120869977
Hersteller Artikelnummer
3044995
Hersteller Typ
BRT-48X32A
Hersteller Artikel Nr.:
3044995
Form:
rechteckig
Höhe:
65 mm
Breite:
32.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 0,26, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


