TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049809
Form - rund
Außendurchmesser - 25.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488498092
Sonepar Artikelnummer
120870710
Hersteller Artikelnummer
3049809
Hersteller Typ
BRT-25R
Hersteller Artikel Nr.:
3049809
Form:
rund
Außendurchmesser:
25.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rund, Reflexionsfläche 0,1, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


