TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044997
Form - rechteckig
Höhe - 60 mm
Breite - 40.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488449971
Sonepar Artikelnummer
120874897
Hersteller Artikelnummer
3044997
Hersteller Typ
BRT-60X40C
Hersteller Artikel Nr.:
3044997
Form:
rechteckig
Höhe:
60 mm
Breite:
40.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rechteckig, Reflexionsfläche 0,45, Reflexionsfaktor 1,4, (Referenz BRT-3)


