TURCK - Zubehör, Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045005
Form - rund
Außendurchmesser - 42 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488450052
Sonepar Artikelnummer
120875873
Hersteller Artikelnummer
3045005
Hersteller Typ
BRT-42A
Hersteller Artikel Nr.:
3045005
Form:
rund
Außendurchmesser:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Zubehör, Reflektor, Gehäuse rund, Reflexionsfläche 0,26, Reflexionsfaktor 1, (Referenz BRT-3)


