TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910417
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544374
Sonepar Artikelnummer
120859056
Hersteller Artikelnummer
9910417
Hersteller Typ
THW-3-G1/8-A4-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910417
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.033 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8'' Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm, Edelstahl


