TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910469
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543940
Sonepar Artikelnummer
120859810
Hersteller Artikelnummer
9910469
Hersteller Typ
THW-6-TRI3/4-A4-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910469
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.069 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 150 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm


